SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X40

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX6X40EFA2-50
Rubix:08254826
Fabrikant:1458126 40
EAN:4043377116024
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X40


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Metrische diameterM6
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdrukt30
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 21,12 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 25,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter