SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X45
Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFTTX6X45EFA4-50
Rubix:08261537
Fabrikant:1458146 45
EAN:4043377233042

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X45
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14581 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,10 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 37,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm
