SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X65
Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFTTX6X65EFA2-50
Rubix:A0825248
Fabrikant:1458126 65
EAN:4043377285911

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X65
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14581 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,58 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 52,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
65 mm
