Referenties
Gedore:8701 2-8
Rubix:10014317
Fabrikant:6768100
EAN:4010886676813

Productdetails : GEDORE PLATTE VIJL 8", 200X20MM - 8701 2-8
De Gedore 8701 platte vijl is ontworpen voor algemene werkzaamheden zoals passend maken, ontbramen en afwerken van metalen onderdelen. Deze vijl met halfzoete vertanding is voorzien van een PVC-handgreep.
Kenmerken:
Deze platte vijl is ontwikkeld voor handmatig verspanen, ontbramen en het nabewerken van oppervlakken. Dankzij de platte vorm is dit product geschikt voor zowel vlakke oppervlakken als randen. De halfzoete vertanding biedt een goede balans tussen materiaalafname en afwerkingskwaliteit.
Dit gereedschap is voorzien van een blauwe PVC-handgreep die zorgt voor een stabiele grip tijdens langdurige werkzaamheden. De drie beschikbare uitvoeringen dekken verschillende toepassingsgebieden: de kortere vijlen zijn geschikt voor werkzaamheden in beperkte ruimtes, terwijl de langere uitvoeringen het bewerken van grotere oppervlakken vergemakkelijken.
Specificaties:
• Materiaal handgreep: PVC
• Vertanding: 2 (halfzoet)
• Referentie 8701 2-6: totale lengte 150 mm (6"), doorsnede 16 × 4 mm, gewicht 0,096 kg
• Referentie 8701 2-8: totale lengte 200 mm (8"), doorsnede 20 × 6 mm, gewicht 0,183 kg
• Referentie 8701 2-10: totale lengte 250 mm (10"), doorsnede 25 × 6 mm, gewicht 0,323 kg
Normen:
• DIN 7261 vorm A: deze norm bepaalt de afmetingen en vorm van platte vijlen. Hierdoor is de geometrie geschikt voor gangbare handmatige vijlwerkzaamheden.
Kenmerken:
Deze platte vijl is ontwikkeld voor handmatig verspanen, ontbramen en het nabewerken van oppervlakken. Dankzij de platte vorm is dit product geschikt voor zowel vlakke oppervlakken als randen. De halfzoete vertanding biedt een goede balans tussen materiaalafname en afwerkingskwaliteit.
Dit gereedschap is voorzien van een blauwe PVC-handgreep die zorgt voor een stabiele grip tijdens langdurige werkzaamheden. De drie beschikbare uitvoeringen dekken verschillende toepassingsgebieden: de kortere vijlen zijn geschikt voor werkzaamheden in beperkte ruimtes, terwijl de langere uitvoeringen het bewerken van grotere oppervlakken vergemakkelijken.
Specificaties:
• Materiaal handgreep: PVC
• Vertanding: 2 (halfzoet)
• Referentie 8701 2-6: totale lengte 150 mm (6"), doorsnede 16 × 4 mm, gewicht 0,096 kg
• Referentie 8701 2-8: totale lengte 200 mm (8"), doorsnede 20 × 6 mm, gewicht 0,183 kg
• Referentie 8701 2-10: totale lengte 250 mm (10"), doorsnede 25 × 6 mm, gewicht 0,323 kg
Normen:
• DIN 7261 vorm A: deze norm bepaalt de afmetingen en vorm van platte vijlen. Hierdoor is de geometrie geschikt voor gangbare handmatige vijlwerkzaamheden.
Hand file 8", 200x20 mm PVC handle DIN 7261, Form A Cut: 2
Sterke punten
• PVC-handgreep zorgt voor een stabiele grip tijdens vijlwerkzaamheden
• Halfzoete vertanding geschikt voor herstel- en afwerkingswerkzaamheden
• Verkrijgbaar in drie formaten voor uiteenlopende toepassingen
• Platte vorm vergemakkelijkt het bewerken van vlakke oppervlakken en randen
• Halfzoete vertanding geschikt voor herstel- en afwerkingswerkzaamheden
• Verkrijgbaar in drie formaten voor uiteenlopende toepassingen
• Platte vorm vergemakkelijkt het bewerken van vlakke oppervlakken en randen
Toepassingen
Deze platte handvijl met halfzoete vertanding is geschikt voor handmatige vijlwerkzaamheden in onderhoudswerkplaatsen, algemene metaalbewerking, slotenmakerijen en metaalverwerkende bedrijven. De vijl kan worden gebruikt voor het ontbramen, het nabewerken van randen, het passend maken van onderdelen en diverse afwerkingswerkzaamheden aan metalen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 183 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,96 excl. BTW
/ stuk
€ 27,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden