KNIPEX INSTALLATIETANG ELEKTRO 13 81 200

Pliers

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:13 81 200
Rubix:10169125
EAN:4003773075240
KNIPEX INSTALLATIETANG ELEKTRO 13 81 200
Technische samenvatting
Lengte200 mm
Gewicht265 g
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX INSTALLATIETANG ELEKTRO 13 81 200


6 functies in één tang. Multifunctionele tang voor de elektrische installatie. Om vlakke en ronde materialen te grijpen, buigen, ontbramen, kabelsnijden, afstrippen en krimpen van adereindhulzen. Gladde grijpvlakken aan de punt voor een beschadigingsvrij grijpen van draden. Geprofileerde grijpvlakken en brandergat om vlak en rond materiaal te grijpen. Markante buitenkant aan de klauw om verborgen dozen te bewerken en om doorvoergaten te ontbramen. Afstrip-uitsparingen voor kabels 0,75 tot 1,5 mm² en 2,5 mm². Krimp positie voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschaar met precisie-snijkanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabel tot 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Slanke constructie voor goede toegankelijkheid. Precies, soepel lopend geschroefd scharnier. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)250x85x20 mm
Logistiek gewicht265 g
Lengte200 mm
Gewicht265 g
Snijcapaciteit15 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,40 excl. BTW
/ stuk
54,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen