Referenties
Fischer:538257
Rubix:A0493619
Fabrikant:DuoPower 10 x 80 S
EAN:4048962262247

Productdetails : FISCHER PLUG DUOPOWER 10X80 MET ZESKANTSCHROEF (DS=10ST)
Het duo van kracht en slimheid
• Combinatie van twee materiaalcomponenten voor betere prestaties• Veilige functies voor massieve (spreiden) en holle- en plaatbouwmaterialen (klappen/knoten)• Eenvoudige montage: smalle plugrand voorkomt dat de plug in het boorgat zakt• Optimale terugkoppeling van de plug - men voelt dat de plug perfect zit• Met passende schroef voor perfecte houvast De fischer DuoPower biedt zeer goede houdwaarden door 2 componenten: de grijze component van hoogwaardig nylon activeert, afhankelijk van het bouwmateriaal, automatisch het optimale functionele principe (spreiden, klappen, knoten) voor de beste houvast. De expansievleugels van de rode component ondersteunen de veilige spreiding en bieden extra zekerheid ten opzichte van de grijze component. Eenvoudig inschroeven van de schroef en aan het einde goed 'aantrekken'. Geen overdraaien van de schroef. De aan de plugkop aangevormde rand voorkomt dat de plug in het boorgat zakt.Functie:• De DuoPower is geschikt voor voorzet- en doorsteekmontage• De expansievleugels van de rode component ondersteunen de veilige spreiding en bieden extra zekerheid ten opzichte van de grijze component• Het duo van twee materialen en meerdere functionele principes (klappen, spreiden, knopen) maakt het mogelijk het toepassingsgebied uit te breiden naar extra bouwmaterialen bij maximale belastingen• De vereiste schroeflengte wordt bepaald door pluglengte + dikte van het aan te bevestigen onderdeel + 1 x schroefdiameter• Geschikt voor hout-, spaanplaat- en stokschroeven• Bij plaatbouwmaterialen mag het schroefloze deel van de schroef niet langer zijn dan het aan te bevestigen onderdeel
Sterke punten
• Twee materiaalcomponenten voor beste belastingswaarden en intelligente functies afhankelijk van de ondergrond• Optimale feedback (feelgood-factor) van de plug. Je voelt wanneer de plug perfect zit• De smalle rand van de plug voorkomt het doorzakken in het boorgat• De uitgesproken anti-meedraai-beveiliging voorkomt het meedraaien van de plug• De Europese Technische Beoordeling (ETA) voor bepaalde DuoPower-afmetingen garandeert geteste veiligheid bij veiligheidsrelevante toepassingen in beton en metselwerk (zie lasttabel)
Toepassingen
• TV-beugels• Lampen• Muurplanken• Spiegelkasten• Brievenbussystemen• Lijsten/schilderijen• Rolgordijnen• Gordijnrails• Wastafelbevestigingen• Bevestigingen voor sanitair/verwarming/airconditioning• Bad- en toiletvoorzieningen• Hangkasten• Afzuigkappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | duopower |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,62 excl. BTW
/ doos
€ 16,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen






