Referenties
SNR:SNC216-313
Rubix:A0485672
EAN:3413520647964




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 260 mm |
| Ashoogte | 95 mm |
Documenten
Productdetails : SNR SNC 216/313 LAGERHUIS
Gesplitste lagerhuis voor lagers met cilindrische boring, voor vetsmering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 335x136x195 mm |
| Logistiek gewicht | 10140 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 260 mm |
| Ashoogte | 95 mm |
| Hoogte | 175 mm |
| Lengte | 315 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,06 excl. BTW
/ stuk
€ 183,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen