SPARTEX POETSPAPIER MIDI 2LGS 150MX20CM BLAUW HACCP (PK=6RL)
Poetspapier midi blauw met scheurhuls 2-laags
Zie technische informatieReferenties
Spartex:14160104
Rubix:14160104
Fabrikant:42480388
EAN:8717703525786

Productdetails : SPARTEX POETSPAPIER MIDI 2LGS 150MX20CM BLAUW HACCP (PK=6RL)
Economische en hygiënische kwaliteit die goed vocht opneemt.
Geperforeerd en verlijmd. Geschikt voor de foodsector.
Voorzien van scheurhuls (centerfeed) en toepasbaar in de midibox.
EIGENSCHAPPEN
Kwaliteit : 2-laags, verlijmd
Rollengte : 150 meter
Rolbreedte : 20 cm
Verpakking : 6 rollen
Geperforeerd en verlijmd. Geschikt voor de foodsector.
Voorzien van scheurhuls (centerfeed) en toepasbaar in de midibox.
EIGENSCHAPPEN
Kwaliteit : 2-laags, verlijmd
Rollengte : 150 meter
Rolbreedte : 20 cm
Verpakking : 6 rollen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 44 |
|---|---|
| Lengte | 1500 cm |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,11 excl. BTW
/ pak
€ 54,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
