YOKOTA POKA YOKE CONTROLLER YTC-3
Poka YokePLUS impulsmoeraanzetters
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:YTC-3*
Rubix:25043774
EAN:8717981085392

Documenten
Productdetails : YOKOTA POKA YOKE CONTROLLER YTC-3
Werking Poka Yoke+ Het systeem is gebaseerd op het continue meten van de luchtdruk aan de inlaatzijde van de motor. Deze druk varieert bij vrijloop en impulsen. Zo registreert de besturing het moment van aanleggen van de boutkop (punt 2). Zodra dit gebeurt wordt een timer gestart die een afslag verzorgt (punt 3). De instelbaarheid van de timer maakt het mogelijk om zowel harde als zachte boutverbindingen met dit systeem perfect aan te zetten. De besturing controleert gelijktijdig of de trekker niet te vroeg wordt losgelaten, maar ook of een bout al een keer is aangezet. Optimale voorspankracht Conventionele afslagmachines slaan af bij punt 2 in de grafiek. Door de Poka Yoke+ besturing wordt de relaxatie in de verbinding geminimaliseerd, waardoor het juiste aanhaalkoppel, maar ook de juiste voorspankracht wordt verkregen. Het koppel wordt ingesteld in het impulsmechanisme. In combinatie met het aanpassen van de parameters in de YTC-3 besturing wordt een betrouwbare afslag gegenereerd. Het Poka Yoke+ systeem is nauwkeuriger dan afslagmachines en standaard impulsmoeraanzetters. Kenmerken * Groepscontrole (tellen) * Gecontroleerde afslag * Herkenning van dubbel aanzetten * (Mogelijkheid tot) integratie in de lijnbesturing * Foutmelding bij te vroeg loslaten van trekker * Fout- en OK-signalen (akoestisch en optisch) * Zelflerende functie voor het programmeren * Olieslijtage indicatie
YTC-3 Poka Yoke Regelaar
Sterke punten
•Group control
Controlled shut-off
Double tightening detection
Interlock with assembly line
Error judgement on trigger release
Teach-in mode for programming
Oil deterioration indication
Superior clampforces
Controlled shut-off
Double tightening detection
Interlock with assembly line
Error judgement on trigger release
Teach-in mode for programming
Oil deterioration indication
Superior clampforces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | impulssleutelcontrolesysteem |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.577,41 excl. BTW
/ stuk
€ 3.118,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
