Referenties
Huvema:HU 225 P-4
Rubix:A0672311
Fabrikant:14325




Productdetails : HUVEMA POLIJSTMACHINE HU 225 P-4 TOPLINE 225MM
Professionele polijstmachine. Nauwkeurig uitgebalanceerd zodat er geen trillingen optreden. Eenvoudige machine maar zeer geschikt voor werkplaatsen. Verkocht aan vele technische instituten, zoals scholen. Polijstschijven zijn apart verkrijgbaar.
Sterke punten
•Noodstop met nullastschakelaar
2 polijstschijven met polijstblok
2 polijstschijven met polijstblok
Toepassingen
•Noodstop met nullastschakelaar
2 polijstschijven met polijstblok
2 polijstschijven met polijstblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 225 mm |
| Spanning | 400 V |
| Gewicht | 30 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 486,51 excl. BTW
/ stuk
€ 588,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
