HYDROWEAR POLOSHIRT LM MARBELLA 043635 FLUO GE/ZWART MT 3XL
Polo Marbella Hi-Vis geel/blauw
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:043635YB-3XL
Rubix:22093704
EAN:5420011775769



Productdetails : HYDROWEAR POLOSHIRT LM MARBELLA 043635 FLUO GE/ZWART MT 3XL
Polo longsleeves Multi Bodywear. Borstzak, gasdectielus, tricotkraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | acryl |
| Secundaire kleur | blauw |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 60% modacryl/38% katoen/2% anti-static |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,99 excl. BTW
/ stuk
€ 104,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen