Referenties
Portwest:PW221OBRXXL
Rubix:A0617377
Fabrikant:PW221OBRXXL
EAN:5036108413249

Productdetails : PORTWEST SHIRT HI-VIS PW2 ORANJE/ZWART MT XXL
PW2 Hi-Vis T-shirt L/S, PW221, Oranje/Zwart, Maat XXL
Sterke punten
Het PW2 hi-vis T-shirt met lange mouwen is uniek door zijn kenmerkende ontwerp, met een eigentijds contrasterend borstpaneel. Gemaakt van hoogwaardige ademende katoenen comfortstof voor het ultieme draagcomfort voor de drager. Perfect als onderdeel van een uniform en ideaal voor bedrijfsbranding,
Vochtafvoerende stof die helpt het lichaam koel en droog te houden
Vochtafvoerende stof die helpt het lichaam koel en droog te houden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | kingsmill polycotton (55% katoen, 45% polyester) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,74 excl. BTW
/ stuk
€ 22,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen