SANTINO POLOSHIRT CHARMA DAMES MARINE MT XXL
Poloshirt Charma Ladies Real Navy
Zie technische informatieReferenties
Santino:200009_6040-XXL
Rubix:22690472
Fabrikant:1005248
EAN:8718365337182

Productdetails : SANTINO POLOSHIRT CHARMA DAMES MARINE MT XXL
Dames poloshirt, 210 gr/m², 100% gekamde katoen (ash grey 98% katoen / 2% viscose), voorgekrompen, enzym en silicon washed, piqué. Ladies fit, korte mouw met ribboord, platgebreide rib kraag, 2-knoopsluiting, splitjes in de zijnaden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | pique |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,53 excl. BTW
/ stuk
€ 15,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
