Referenties
Santino:1014453
Rubix:22322528
Fabrikant:200010-6040-3XL
EAN:8718365337243

Productdetails : SANTINO POLOSHIRT CHARMA MARINE MT 3XL
Poloshirt, 210 gr/m², 100% gekamde katoen, voorgekrompen, enzym en silicon washed, piqué, unisex, achterzijde 3 cm langer, zijsplitjes, korte mouw, platgebreide rib kraag, 3-knoopsluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 100% gekamde katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,53 excl. BTW
/ stuk
€ 15,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
