Referenties
Portwest:B212NARXL
Rubix:A0390212
Fabrikant:B212NARXL
EAN:5036108162192

Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT LANGE MOUW GENOA B212 MARINE MT XL
Dit stijlvolle en praktische lange mouw poloshirt voor casual gebruik biedt draagcomfort voor het gehele bovenlichaam. Klassieke eigenschappen zijn onder andere een ribkraag en manchetten, een drieknoopssluiting en bijpassende knopen. Een hoogwaardige mix van polyester en katoen zorgt voor een lange levensduur.
Long Sleeved Polo Shirt Navy XL
Sterke punten
Portwest B212 Long Sleeved Polo Shirt - Navy
A stylish and practical long sleeve Polo shirt, ideal for workwear or casual wear. Rib knit collar and cuffs, three button placket and matching buttons, 65% polyester / 35% cotton, 210g.
A stylish and practical long sleeve Polo shirt, ideal for workwear or casual wear. Rib knit collar and cuffs, three button placket and matching buttons, 65% polyester / 35% cotton, 210g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,69 excl. BTW
/ stuk
€ 18,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen