Referenties






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT RWS REVISIBLE 203701 ORANJE MT M
Met het Poloshirt RWS Revisible werk je volgens de richtlijnen van Rijkswaterstaat in duurzame kleding! De nieuwe collectie RWS Revisible zorgt dat jij goed zichtbaar bent en dus veilig kunt werken. Het poloshirt heeft een zeer lange levensduur dankzij de 50 wasbeurten en de Polygiene StayFresh™ technologie. Deze onzichtbare geurbestrijdingstechnologie op basis van zilverchloride, remt de groei van geur veroorzakende bacteriën in textiel. Hierdoor blijft werkkleding langer fris en hoeft het minder vaak gewassen te worden. Minder wassen bespaart water, energie, wasmiddel en tijd - en het product zelf gaat ook langer mee!
Het poloshirt draagt erg comfortabel dankzij het binnendoek van biologisch katoen en het recycled polyester buitendoek. De reflective striping is gesegmenteerd en verhoogd hierdoor het draagcomfort. Daarnaast is het bevorderlijk voor de levensduur van het artikel, omdat deze striping niet snel scheurt. Onder de oksels is extra ademend vermogen toegevoegd door het gebruik van mesh doek.
Zichtbaarheid wordt gegarandeerd door de EN ISO 20471 Klasse 2 normering. Ook ben je beschermd tegen Uv-straling dankzij de UPF 40+. Het Poloshirt RWS Revisible is verkrijgbaar in de maten XS t/m 5XL.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 55% biologisch katoen / 45% recycled polyester |
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
