Referenties
Hydrowear:040400OR-M
Rubix:22090668
EAN:5420011716342

Productdetails : HYDROWEAR POLOSHIRT TILBURG 040400 FLUO ORANJE MT M
TILBURG S XXXL
poloshirt EN 471 RWS
fluor orange fluor yellow
Poloshirt met borstzakje
tricotkraag
vochtregulerend
bescherming tegen UV straling
poloshirt EN 471 RWS
fluor orange fluor yellow
Poloshirt met borstzakje
tricotkraag
vochtregulerend
bescherming tegen UV straling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 205 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,45 excl. BTW
/ stuk
€ 28,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen