Referenties
Portwest:T184ONR4XL
Rubix:A0380121
Fabrikant:T184ONR4XL
EAN:5036108303472



Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT LM T184 HI-VIS ORANJE/MARINE MT 4XL
PW3 Hi-Vis Katoen Comfort Poloshirt L/S, T184, Oranje/Marine, Maat 4XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Lange mouwen | ja |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 175 g/m² |
| Materiaal | 55% katoen, 45% polyester (gebreid, 175g) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,45 excl. BTW
/ stuk
€ 40,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen