FACTA CONSTR TRICORP POLOSHIRT DAME 180G 201010 ZWART MT XL
POLOSHIRT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:FACTA CONSTR-201010BlackXL
Rubix:35229350
Fabrikant:FACTA CONSTR-201010BlackXL

Documenten
Productdetails : FACTA CONSTR TRICORP POLOSHIRT DAME 180G 201010 ZWART MT XL
Facta constr tricorp poloshirt dame 180g 201010 zwart mt xl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,41 excl. BTW
/ stuk
€ 16,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
