TRICORP POLOSWEATER NADEN 302004 ZWART/ROOD MT 7XL
Polosweater Bicolor Naden
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:302004BlackRed7XL
Rubix:A0358001
Fabrikant:302004BlackRed7XL
EAN:8718326140516

Productdetails : TRICORP POLOSWEATER NADEN 302004 ZWART/ROOD MT 7XL
Deze polosweater combineert een stoere bicolor-uitstraling met functionele werkkleding. De schuine naad over de borst zorgt voor een eigenzijds ontwerp dat opvalt in teamverband. Het American fleece materiaal van 280 g/m² biedt stevigheid en warmte bij fysiek werk, binnen of buiten. De sweater bestaat uit 70% katoen en 30% polyester. Dat maakt hem comfortabel op de huid en tegelijk onderhoudsarm. De polokraag houdt de nek warm en geeft een nette uitstraling. De regular pasvorm is unisex en biedt voldoende bewegingsvrijheid voor verschillende werkzaamheden. Het materiaal is wasbaar op 60°C, ideaal voor bedrijven met strenge hygiënevoorschriften of werkomgevingen waar kleding vaak vuil wordt. Na het wassen kan de sweater in de droger, wat tijd bespaart in het wasbeheer. Verkrijgbaar in 12 kleurcombinaties: BlackGrey, BlackLime, BlackOrange, BlackRed, BlackYellow, DarkgreyArmy, DarkgreyBlack, DarkgreyRed, InkDarkgrey, InkTurquoise, NavyRoyalblue en RoyalblueNavy. De maten lopen van XS tot en met 8XL. Daardoor is de sweater geschikt voor elk team en eenvoudig af te stemmen op je huisstijl.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 7xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | rood |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 70% katoen / 30% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,71 excl. BTW
/ stuk
€ 35,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
7xl
