Referenties
KTR:POLY-NORM 60
Rubix:01082102
Fabrikant:950601000201

Productdetails : KTR POLY-NORM 60 ELASTOMEER RING 78SH
De KTR POLY-NORM koppeling is een torsie-flexibele, afschuifbare askoppeling. Axiaal insteekbaar, eenvoudige montage. Hij onderscheidt zich vooral door zijn korte totale lengte. De POLY-NORM kan op bijna alle gebieden van de techniek worden gebruikt en is ideaal voor de pompindustrie.
60 E POLY SPROCKET
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 86 g |
| Maat | 60 |
| Shore-hardheid A | 78 Shore |
| Materiaal | nbr |
| Maximumtemperatuur | 75 °C |
| Gewicht | 5,32 kg |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Buitendiameter | 129 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,29 excl. BTW
/ stuk
€ 26,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden