GATES TANDRIEMSCHIJF POLYCHAIN GT 8M 80S 62 TL3020
PolyChain GT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gates:PCGT 8M 80S 62
Rubix:02360128
Fabrikant:772624080
EAN:5412571186932

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEMSCHIJF POLYCHAIN GT 8M 80S 62 TL3020
PowerGrip GT3 is gemaakt van een geavanceerde mix van materialen. Deze nieuwe, technisch geavanceerde band is geschikt voor tal van industriële toepassingen. De PowerGrip GT3 synchrone band brengt 30% meer vermogen over dan de vorige generaties banden. Het volledige assortiment werkt op de bestaande aandrijvingen zonder dat het aandrijfsysteem hoeft te worden aangepast.
Sterke punten
• Aanzienlijk grotere overdracht van vermogen: tot 30% meer dan vorige generaties.
• Lagere onderhoudskosten dankzij een langere levensduur.
• Compacte, lichte en kostenbesparende aandrijvingen.
• Extreem resistent tegen tandverplaatsing.
• Smering is niet nodig.
• Statisch geleidend volgens ISO 5 3-norm en kan worden gebruikt in omgevingen met explosiegevaar. Certificaten worden op verzoek verstrekt.
• Geschikt voor HTD®-type riemschijven.
• Lagere onderhoudskosten dankzij een langere levensduur.
• Compacte, lichte en kostenbesparende aandrijvingen.
• Extreem resistent tegen tandverplaatsing.
• Smering is niet nodig.
• Statisch geleidend volgens ISO 5 3-norm en kan worden gebruikt in omgevingen met explosiegevaar. Certificaten worden op verzoek verstrekt.
• Geschikt voor HTD®-type riemschijven.
Toepassingen
Niet-standaard energieoverdracht en prototype;toepassingen voor riemaandrijving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | katrol |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 318,65 excl. BTW
/ stuk
€ 385,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen