GATES TANDRIEMSCHIJF POLYCHAIN GT 8M 112S 21 TL2517

PolyChain GT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:PCGT 8M 112S 21
Rubix:02360138
Fabrikant:772632112
EAN:5412571187304
GATES TANDRIEMSCHIJF POLYCHAIN GT 8M 112S 21 TL2517

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEMSCHIJF POLYCHAIN GT 8M 112S 21 TL2517


PowerGrip GT3 is gemaakt van een geavanceerde mix van materialen. Deze nieuwe, technisch geavanceerde band is geschikt voor tal van industriële toepassingen. De PowerGrip GT3 synchrone band brengt 30% meer vermogen over dan de vorige generaties banden. Het volledige assortiment werkt op de bestaande aandrijvingen zonder dat het aandrijfsysteem hoeft te worden aangepast.

Sterke punten

• Aanzienlijk grotere overdracht van vermogen: tot 30% meer dan vorige generaties.
• Lagere onderhoudskosten dankzij een langere levensduur.
• Compacte, lichte en kostenbesparende aandrijvingen.
• Extreem resistent tegen tandverplaatsing.
• Smering is niet nodig.
• Statisch geleidend volgens ISO 5 3-norm en kan worden gebruikt in omgevingen met explosiegevaar. Certificaten worden op verzoek verstrekt.
• Geschikt voor HTD®-type riemschijven.

Toepassingen

Niet-standaard energieoverdracht en prototype;toepassingen voor riemaandrijving

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typekatrol
Aangepaste tariefcode84835080
347,40 excl. BTW
/ stuk
420,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen