Referenties
Gates:PCGT 14M 48S 37
Rubix:02360218
Fabrikant:772722048
EAN:5412571188134

Productdetails : GATES TANDRIEMSCHIJF POLYCHAIN GT 14M 48S 37 TL3020
PowerGrip GT3 is gemaakt van een geavanceerde mix van materialen. Deze nieuwe, technisch geavanceerde band is geschikt voor tal van industriële toepassingen. De PowerGrip GT3 synchrone band brengt 30% meer vermogen over dan de vorige generaties banden. Het volledige assortiment werkt op de bestaande aandrijvingen zonder dat het aandrijfsysteem hoeft te worden aangepast.
Sterke punten
• Aanzienlijk grotere overdracht van vermogen: tot 30% meer dan vorige generaties.
• Lagere onderhoudskosten dankzij een langere levensduur.
• Compacte, lichte en kostenbesparende aandrijvingen.
• Extreem resistent tegen tandverplaatsing.
• Smering is niet nodig.
• Statisch geleidend volgens ISO 5 3-norm en kan worden gebruikt in omgevingen met explosiegevaar. Certificaten worden op verzoek verstrekt.
• Geschikt voor HTD®-type riemschijven.
• Lagere onderhoudskosten dankzij een langere levensduur.
• Compacte, lichte en kostenbesparende aandrijvingen.
• Extreem resistent tegen tandverplaatsing.
• Smering is niet nodig.
• Statisch geleidend volgens ISO 5 3-norm en kan worden gebruikt in omgevingen met explosiegevaar. Certificaten worden op verzoek verstrekt.
• Geschikt voor HTD®-type riemschijven.
Toepassingen
Niet-standaard energieoverdracht en prototype;toepassingen voor riemaandrijving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | rondsel |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 372,85 excl. BTW
/ stuk
€ 451,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen