Referenties
3M:AM450/150
Rubix:A0339542
Fabrikant:7100231204
EAN:3660570006740

Productdetails : 3M DRAAGRIEM PROTECTA 25MM ROOD 100CM
3M™ Protecta® nylon bandenankers zijn gemaakt van hoogwaardige materialen die een hoge sterkte en duurzaamheid garanderen, zodat ze bestand zijn tegen de zwaarste omstandigheden. Verankeringsconnectoren zijn een cruciaal onderdeel van een valbeveiligingssysteem, omdat ze het systeem van de gebruiker stevig aan de verankering bevestigen. Uw keuze van verankering hangt af van het soort werk dat wordt uitgevoerd. Verankeringen worden geselecteerd op basis van waar ze aan worden bevestigd (algemeen/universeel, staal, beton, dak of speciaal), of ze vast of mobiel zijn en of ze permanent of draagbaar zijn.
Sterke punten
•Polyester band is duurzaam en veelzijdig
Zichtbare kleur - goed zichtbaar op de werkplek
Vier veiligheidnaden
Lichtgewicht
Ideaal voor gebruik met persoonlijke valbeveiligingssystemen met zelfoprollende reddingslijnen
Compact, lichtgewicht ontwerp
Zichtbare kleur van de band is beter zichtbaar op de werkplek
PVC-beschermhoes helpt slijtage te verminderen in vergelijking met een conventionele band
Zichtbare kleur - goed zichtbaar op de werkplek
Vier veiligheidnaden
Lichtgewicht
Ideaal voor gebruik met persoonlijke valbeveiligingssystemen met zelfoprollende reddingslijnen
Compact, lichtgewicht ontwerp
Zichtbare kleur van de band is beter zichtbaar op de werkplek
PVC-beschermhoes helpt slijtage te verminderen in vergelijking met een conventionele band
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | polyester band voor hijsband |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,49 excl. BTW
/ stuk
€ 15,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden