BOSCH EXPERT MULTITOOL EXOP18V-40 06012C0101
Polyvalent gereedschap EXOP18V-40
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:06012C0101
Rubix:A0890384
Fabrikant:06012C0101
EAN:4053423341591





Documenten
Productdetails : BOSCH EXPERT MULTITOOL EXOP18V-40 06012C0101
De EXPERT EXOP18V-40 is een oscillerende 18V-multitool met uitmuntende prestaties die is ontworpen om zelfs de zwaarste klussen aan te pakken met elk compatibel Starlock-accessoire, waaronder Starlock Max. De krachtige borstelloze motor zorgt voor een zeer krachtige oscillatie met een vermogen dat gelijkwaardig is aan dat van een 550 watt machine met snoer. De machine biedt een oscillatiehoek van 4,0° voor maximale zaagefficiëntie. Het eenvoudige klikmechanisme maakt snel wisselen van zaagbladen mogelijk, zonder dat er extra gereedschap nodig is en zonder het risico op het verliezen van een bevestigingspen. Vibration Control vermindert op efficiënte wijze schadelijke trillingen en de slanke handgreep met een omtrek van slechts 150 mm is ontworpen voor maximaal werkcomfort.
Sterke punten
•Superior Power and Speed: To handle even the toughest jobs with any Starlock accessory, including StarlockMax
Powerful Brushless Motor: High-power oscillation with 550 watts equivalent corded power and an oscillation angle of 4.0°
Easy Snap-In: Change blades within seconds. No additional tools needed and no risk of losing a mounting pin
Maximum Comfort: Perfect handling thanks to Vibration Control and a slim handle circumference of only 150 mm
Powerful Brushless Motor: High-power oscillation with 550 watts equivalent corded power and an oscillation angle of 4.0°
Easy Snap-In: Change blades within seconds. No additional tools needed and no risk of losing a mounting pin
Maximum Comfort: Perfect handling thanks to Vibration Control and a slim handle circumference of only 150 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1,23 kg |
| Spanning | 18 V |
| Vermogen | 18 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 279,37 excl. BTW
/ stuk
€ 338,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
