Referenties
Facom:40B.JV16PB
Rubix:A0904124
EAN:3662424112416



Productdetails : FACOM SET RINGSTEEKSLEUTELS 40B ETUI - 16-DELIG 40B.JV16PB
- DUN DESIGN : voor optimale toegang in krappe ruimtes.
- PROFIL OGV® 12 PANS : maximaliseert het contactoppervlak met de moer voor een langere levensduur.
- OOGUITEINDE 15° GEKANTELD : voorkomt dat vingers in contact komen met omliggende oppervlakken, garandeert een veilig en comfortabel gebruik.
- VORKEINDE 15° GEKANTELD : verminderde herstelhoek voor betere toegankelijkheid.
- MATTE AFWERKING : hoge corrosieweerstand.
- DUURZAAM KUNSTSTOFETUI : voor goed georganiseerde sleutels, gemakkelijk te vinden en te vervoeren.
- KITINHOUD : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,64 excl. BTW
/ stuk
€ 86,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
