PORTWEST BOMBERJACK 3-IN-1 C467 HI-VIS ORANJE MT L
PORTWEST C467 - Hi-Vis 3-in-1 Bomberjack
Zie technische informatieReferenties
Portwest:C467ORRL
Rubix:A0397599
Fabrikant:C467ORRL
EAN:5036108249060

Productdetails : PORTWEST BOMBERJACK 3-IN-1 C467 HI-VIS ORANJE MT L
Dit veelzijdige en praktische 3-in-1-jack biedt extra zichtbaarheid en bescherming tegen slecht weer. Dit jack is uiterst veelzijdig en kan op drie verschillende manieren worden gedragen, wat de veelzijdigheid nog vergroot. Deze jas beschikt over talrijke functies: meerdere zakken voor ruime opbergruimte, geribde manchetten en boorden voor een veilige en comfortabele pasvorm, een afneembare capuchon en een bontkraag. Waterdichte gelijmde naden die het binnendringen van water voorkomen. Uiterst waterdichte, PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, waardoor water van het oppervlak van de stof afparelt. EN342-bescherming tegen kou tot -36 °C. Veelzijdige, multifunctionele jas met afneembare mouwen, bontvoering en bontkraag, die de drager multifunctionele mogelijkheden bieden Gebreide manchetten en zoom Borstzak met ritssluiting Borstzak met klittenbandsluiting Verkrijgbaar tot maat 5XL Mouwzakken Pennenzakje D-ring voor sleutels of identiteitskaart Stormflap aan de voorkant ter bescherming tegen de elementen Reflecterende band voor betere zichtbaarheid Uitneembare voering voor extra veelzijdigheid onder alle weersomstandigheden Tweewegritssluiting voor gemakkelijke toegang 11 veelzijdige, praktische opbergzakken Radio-lus om de radio eenvoudig vast te maken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,38 excl. BTW
/ stuk
€ 98,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen