PORTWEST CARGOBROEK DAMES STRETCH S233 ZWART MT 32
PORTWEST CARGOBROEK DAMES STRETCH S233 ZWAR
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S233BKR32
Rubix:A0381469
EAN:5036108350247

Productdetails : PORTWEST CARGOBROEK DAMES STRETCH S233 ZWART MT 32
Deze dames slim fit stretch chino broek is zeer geschikt als onderdeel van een uniform. Deze chino broek is gemaakt van dynamisch stretch katoen twill doek. Het stretch doek is comfortabel en zorg voor bewegingsvrijheid. De stretch zwangerschapsbroek is voorzien van zijzakken en opgezette achterzak met knoop en een haak en lus sluiting. Zeer duurzaam dankzij de dubbelcheckte naden en trenzen op alle stress punten.
This women's slim fit stretch cargo is the perfect uniform solution. It offers a contemporary slim fit in a dynamic cotton stretch twill fabric. The stretch fabric gives the ultimate in comfort and freedom of movement. Features include side pockets, a rear buttoned jetted pocket and a hook and bar waist fastening. Highly durable with twin stitching throughout and bar-tacked at all stress points.
Stretch cotton fabric contains a cotton rich and elastane mix for comfort and freedom of movement
Stretch cotton fabric contains a cotton rich and elastane mix for comfort and freedom of movement
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 32 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 255 g/m² |
| Materiaal | 98% katoen, 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,77 excl. BTW
/ stuk
€ 37,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen