PORTWEST CARGOBROEK DAMES STRETCH S233 ZWART MT 36

PORTWEST CARGOBROEK DAMES STRETCH S233 ZWAR

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:S233BKR36
Rubix:A0381467
EAN:5036108350261
PORTWEST CARGOBROEK DAMES STRETCH S233 ZWART MT 36

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat36
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST CARGOBROEK DAMES STRETCH S233 ZWART MT 36


Deze dames slim fit stretch chino broek is zeer geschikt als onderdeel van een uniform. Deze chino broek is gemaakt van dynamisch stretch katoen twill doek. Het stretch doek is comfortabel en zorg voor bewegingsvrijheid. De stretch zwangerschapsbroek is voorzien van zijzakken en opgezette achterzak met knoop en een haak en lus sluiting. Zeer duurzaam dankzij de dubbelcheckte naden en trenzen op alle stress punten.
This women's slim fit stretch cargo is the perfect uniform solution. It offers a contemporary slim fit in a dynamic cotton stretch twill fabric. The stretch fabric gives the ultimate in comfort and freedom of movement. Features include side pockets, a rear buttoned jetted pocket and a hook and bar waist fastening. Highly durable with twin stitching throughout and bar-tacked at all stress points.

Stretch cotton fabric contains a cotton rich and elastane mix for comfort and freedom of movement

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maat36
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht255 g/m²
Materiaal98% katoen, 2% elastaan
€ 30,77 excl. BTW
/ stuk
€ 37,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat