PORTWEST CARGOBROEK HEREN KX3 T801 ZWART MT 42
PORTWEST CARGOBROEK KX3 T801 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Portwest:T801BKR42
Rubix:A0379950
EAN:5036108300082

Productdetails : PORTWEST CARGOBROEK HEREN KX3 T801 ZWART MT 42
- Slim Fit Cargo broek gemaakt van duurzaam stretch katoen.
- De stretch zorgt voor veel bewegingsvrijheid.
- De broek heeft voorgevormde pijpen en een spie in het kruis.
- De hoge rug en verstelbare pijpen zorgen voor extra comfort.
- Voorzien van vele zakken ideaal voor telefoons pennen en gereedschap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 42 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 255 g/m² |
| Materiaal | 98% katoen, 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,42 excl. BTW
/ stuk
€ 50,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
42