PORTWEST COMBATBROEK E049 HI-VIS ORANJE/MARINE MT M
Portwest E049 broek met tailleband
Zie technische informatieReferenties
Portwest:E049ONRM
Rubix:A0387150
Fabrikant:E049ONRM
EAN:5036108280742

Productdetails : PORTWEST COMBATBROEK E049 HI-VIS ORANJE/MARINE MT M
Tweekleurige werkbroeken met veel praktische voordelen. De donkerblauwe elementen zorgen ervoor dat de broek er geweldig uitziet en langer schoon blijft. De waarschuwingsmaterialen maken de drager zichtbaar in omstandigheden met slecht zicht en gevaar. Kenmerken. Duurzaam polyester-katoenweefsel met Texpel-vlekwerende afwerking. Waarschuwingsband verbetert de zichtbaarheid. 8 ruime zakken. Zak voor liniaal. D-haak voor sleutels en ID-kaart. Twee opgestikte achterzakken. Elastische afwerking aan de achterkant van de tailleband voor een zeer goede pasvorm. Stof met UPF 40+ filter dat 98% van de UV-straling tegenhoudt. Zak voor telefoon. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten. Gecertificeerd volgens CE. Hoogwaardige vlekbestendige afwerking die olie, water en vuil afstoot. Dubbele naden zorgen voor extra duurzaamheid. Volledig conform EN ISO 20471.
This fully certified combat trouser in a contrast navy colourway has a multitude of clever features. The predominantly Navy colourway ensures that your trousers look great and keep clean for longer.
Durable polycotton fabric with Texpel stain resistant finish
Durable polycotton fabric with Texpel stain resistant finish
Sterke punten
VOORDELEN ● Duurzaam polyester-katoenweefsel met Texpel-vlekwerende afwerking ● Waarschuwingsband voor betere zichtbaarheid ● 8 ruime zakken ● Zak voor liniaal ● D-haak voor sleutels en ID-kaart ● Twee opgestikte achterzakken● Elastische afwerking aan de achterkant van de tailleband voor een zeer goede pasvorm● Stof met UPF 40+ filter dat 98% van de UV-straling tegenhoudt● Zak voor telefoon● Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten● Gecertificeerd volgens CE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | oranje |
| Gewicht | 245 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,49 excl. BTW
/ stuk
€ 44,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen