PORTWEST BROEK ECO EC40 HI-VIS GEEL MT 40
Portwest EC40 - Eco Hi-Vis broek
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:EC40YER40
Rubix:A0383394
EAN:5036108366453

Documenten
Productdetails : PORTWEST BROEK ECO EC40 HI-VIS GEEL MT 40
Een klassieke stijl die volledig is vernieuwd en gemaakt is van duurzaam polyester/katoen. Een verbeterde pasvorm met elastische taille, cargozakken en een zak voor een meetlat.
Sterke punten
• Milieubewust gecertificeerd gerecycled materiaal• Voldoet aan RIS 3279-TOM voor de spoorwegindustrie (alleen oranje)• 9 zakken voor voldoende opbergruimte• Zak voor meetlat• Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid• Verstelbare zoom voor alle beenlengtes• Half elastische taille voor een veilige en comfortabele pasvorm• CE-gecertificeerd• Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten• Kniebeschermerszakken om kniebeschermers te vergemakkelijken• Telefoonzak• 40+ UPF-gecertificeerde stof om 98% van de UV-stralen tegen te houden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 40 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 245 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,81 excl. BTW
/ stuk
€ 60,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
40