PORTWEST BROEK ECO EC40 HI-VIS GEEL MT 48

Portwest EC40 - Eco Hi-Vis broek

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:EC40YER48
Rubix:A0383389
EAN:5036108366507
PORTWEST BROEK ECO EC40 HI-VIS GEEL MT 48

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat48
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST BROEK ECO EC40 HI-VIS GEEL MT 48


Een klassieke stijl die volledig is vernieuwd en gemaakt is van duurzaam polyester/katoen. Een verbeterde pasvorm met elastische taille, cargozakken en een zak voor een meetlat.

Sterke punten

• Milieubewust gecertificeerd gerecycled materiaal• Voldoet aan RIS 3279-TOM voor de spoorwegindustrie (alleen oranje)• 9 zakken voor voldoende opbergruimte• Zak voor meetlat• Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid• Verstelbare zoom voor alle beenlengtes• Half elastische taille voor een veilige en comfortabele pasvorm• CE-gecertificeerd• Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten• Kniebeschermerszakken om kniebeschermers te vergemakkelijken• Telefoonzak• 40+ UPF-gecertificeerde stof om 98% van de UV-stralen tegen te houden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maat48
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Gewicht245 g/m²
€ 49,81 excl. BTW
/ stuk
€ 60,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

48