PORTWEST DAMESJAS 3-IN-1 ELGIN S571 MARINE MT XL
Portwest Elgin 3-in-1 damesjas S571
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S571NARXL
Rubix:A0386107
Fabrikant:S571NARXL
EAN:5036108173846

Productdetails : PORTWEST DAMESJAS 3-IN-1 ELGIN S571 MARINE MT XL
Klassieke jas met een goede pasvorm voor vrij gebruik in alle vier de seizoenen. Het langere achterpand en de discrete verstelbaarheid in de taille verhogen het comfort en benadrukken het vrouwelijke silhouet. 3-in-1 jas, waterdicht, ademend en winddicht met getapete naden. De interactieve fleece kan afzonderlijk worden gedragen. Verstelbare manchetten met klittenband. Zakken met ritssluiting. Verborgen klittenbandsluiting aan de voorkant. Ideaal voor het personaliseren van bedrijfskleding. 5 ruime zakken. Zak voor telefoon. Opvouwbare capuchon als extra voordeel. Klittenbandsluiting voor gemakkelijke toegang. Dubbelzijdige ritssluiting. Speciale afwerking van het materiaal waardoor water van het oppervlak afloopt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,22 excl. BTW
/ stuk
€ 101,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen