PORTWEST WINTERJAS MULT. FR PW3 FR606 HV ORANJE/ZWART MT XL
PORTWEST FR606 WINTERJAS HV ORANJE/ZWART
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:FR606OBRXL
Rubix:A0851077
Fabrikant:FR606OBRXL
EAN:5036108487684

Documenten
Productdetails : PORTWEST WINTERJAS MULT. FR PW3 FR606 HV ORANJE/ZWART MT XL
Deze PW3 FR Hi-Vis winterjas heeft uitstekende vlamvertragende eigenschappen, bescherming tegen regen en chemicaliën, en een hoge ARC-waarde, waardoor het de ideale keuze is wanneer veelzijdige bescherming vereist is. Deze moderne, tweekleurige vlamvertragende jas met hoge zichtbaarheid heeft het nieuwste innovatieve ontwerp en is zowel stijlvol als praktisch. De jas is voorzien van lange zijzakken met dubbele trekker voor gemakkelijke toegang, zelfs met een klimgordel, een afneembare, helmcompatibele, verstelbare capuchon met een voorgevormde klep, verstelbare manchetten en een verlengde ruglengte voor extra bescherming tegen vuil.
Functies
De inherente vlamvertragende eigenschappen zullen niet afnemen door het wassen.
Bescherming tegen stralings-, convectie- en contactwarmte.
Volledig gevoerd en gewatteerd om de warmte vast te houden en de warmte te verhogen.
FR-katoen gevoerd voor extra warmte en comfort.
Door hitte aangebrachte, segmentvormige reflecterende tape voor extra zichtbaarheid
Acti-Reach™ is een innovatieve constructie uit één paneel die de bewegingsvrijheid van armen en romp vergroot bij het reiken, draaien en wringen.
3 vakken voor voldoende opbergruimte
2 zijvakken met ritssluiting voor veilige opbergruimte
Binnenvak voor tablet voor veilige opberging.
Printtoegang voor bedrijfsbranding
Afneembare kap
Verstelbare capuchon, geschikt voor helm
Geribbelde manchetten aan de binnenkant voor warmte en comfort.
Klittenbandsluiting bij de manchetten voor een veilige pasvorm.
Dubbele stormflap ter bescherming tegen de elementen.
Tweewegritssluiting voor snelle en gemakkelijke toegang
Verlengde achterzoom voor betere bedekking.
Radiolussen voor het eenvoudig aansluiten van een radio
Geschikt om te dragen in een ATEX-omgeving.
CE-gecertificeerd
CE-CAT III
Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
Buitenstof: Modaflame Rain+ HV: 60% polyester, 21% modacryl, 18% katoen, 1% koolstofvezel, 7 mm ripstop, PU-coating, 270 g
Voeringstof: 100% katoen, vlamvertragende voering, 170 g
Vullingstof: 100% polyester vlamvertragende vulling 150 g
Functies
De inherente vlamvertragende eigenschappen zullen niet afnemen door het wassen.
Bescherming tegen stralings-, convectie- en contactwarmte.
Volledig gevoerd en gewatteerd om de warmte vast te houden en de warmte te verhogen.
FR-katoen gevoerd voor extra warmte en comfort.
Door hitte aangebrachte, segmentvormige reflecterende tape voor extra zichtbaarheid
Acti-Reach™ is een innovatieve constructie uit één paneel die de bewegingsvrijheid van armen en romp vergroot bij het reiken, draaien en wringen.
3 vakken voor voldoende opbergruimte
2 zijvakken met ritssluiting voor veilige opbergruimte
Binnenvak voor tablet voor veilige opberging.
Printtoegang voor bedrijfsbranding
Afneembare kap
Verstelbare capuchon, geschikt voor helm
Geribbelde manchetten aan de binnenkant voor warmte en comfort.
Klittenbandsluiting bij de manchetten voor een veilige pasvorm.
Dubbele stormflap ter bescherming tegen de elementen.
Tweewegritssluiting voor snelle en gemakkelijke toegang
Verlengde achterzoom voor betere bedekking.
Radiolussen voor het eenvoudig aansluiten van een radio
Geschikt om te dragen in een ATEX-omgeving.
CE-gecertificeerd
CE-CAT III
Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
Buitenstof: Modaflame Rain+ HV: 60% polyester, 21% modacryl, 18% katoen, 1% koolstofvezel, 7 mm ripstop, PU-coating, 270 g
Voeringstof: 100% katoen, vlamvertragende voering, 170 g
Vullingstof: 100% polyester vlamvertragende vulling 150 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 270 g/m² |
| Materiaal | 60% polyester, 21% modacryl, 18% katoen, 1% koolstofvezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 286,00 excl. BTW
/ stuk
€ 346,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen