PORTWEST HANDSCHOEN IMPACT A722 MT XXL/11

PORTWEST HANDSCHOEN IMPACT A722

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:A722G8RXXL
Rubix:A0106780
EAN:5036108276981
PORTWEST HANDSCHOEN IMPACT A722 MT XXL/11

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat11
Snijweerstandc
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST HANDSCHOEN IMPACT A722 MT XXL/11


Combineert comfort, grip, impact en snijweerstand in een comfortabele naadloze voering. Flexibele PVC impact pods en versterkt kruis voor maximale duurzaamheid. Geschikt voor zware toepassingen. Nitril schuimcoating voor uitstekende grip in natte en droge omstandigheden. Maximale schokbescherming dankzij TPR pod-technologie. Ondergedompelde handpalm voor betere beweeglijkheid en ventilatie. Verstevigd duimkruis voor extra bescherming en duurzaamheid. 100% ademende naadloze voering. 13 gauge voering voor een perfecte pasvorm.
Normen : EN388_4X43CP, EN407_X1XXXX

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat11
Snijweerstandc
Hoofdmateriaalglasvezel
Schuurweerstand4
Coating van de handschoenennitril
Kleurzwart
Materiaalglasvezel, hppe, polyeste
€ 275,40 excl. BTW
/ 12 paar
€ 333,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat