PORTWEST VERKEERSBROEK EN20471 S480 HI-VIS GEEL MT L

PORTWEST HI-VIS RB100 BROEK

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:S480YERL
Rubix:40241694
EAN:5036108029754
PORTWEST VERKEERSBROEK EN20471 S480 HI-VIS GEEL MT L
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatl
Klasse EN204711
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST VERKEERSBROEK EN20471 S480 HI-VIS GEEL MT L


Deze broek is ontworpen om wind en regen buiten te houden en biedt de beste specificaties in de industrie. De elastische taille en verstelbare zoom met studs maken dit kledingstuk tot een populaire, comfortabele keuze bij onze klanten.
Getapete naden voor extra bescherming. Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid. Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort. Verstelbare zomen met drukknopen voor een goede pasvorm. Stof met 50+ UPF-classificatie om 98% van de UV-stralen te blokkeren. Extreem waterbestendige stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak. Snelle en gemakkelijke toegang aan de zijkant.
Norm : EN20471_1, EN343 3:1
Type : Normaal
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatl
Klasse EN204711
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester
€ 20,03 excl. BTW
/ stuk
€ 24,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

l