PORTWEST WINTERBROEK PW351 HI-VIS GEEL/ZWART MT M
PORTWEST HOGE ZICHTBAARHEID EXTREME BROEK PW 342 GEEL
Zie technische informatieReferenties
Portwest:PW351YBRM
Rubix:A0385191
EAN:5036108338948

Productdetails : PORTWEST WINTERBROEK PW351 HI-VIS GEEL/ZWART MT M
Hoogwaardige geïsoleerde winterbroek met bretels, gemaakt van duurzaam 300D Oxford polyester. Met een afritsbare functie aan de achterkant kan de bretel volledig worden verwijderd om er een broek van te maken, wat bijdraagt aan de algehele veelzijdigheid. In navolging van het geweldige PW3-ontwerp heeft dit kledingstuk kniebeschermerszakken aan de bovenkant, veilige opbergzakken met ritssluiting, een liniaalzak en afneembare holsterzakken. CE-gecertificeerd. 16 zakken voor voldoende opbergruimte. Kniebeschermerszakken aan de bovenkant voor snelle en gemakkelijke toegang. *Geregistreerd Europees Gemeenschapsontwerp. Zak voor meetlat. Grote zak met ritssluiting aan de achterkant voor meerdere opbergmogelijkheden. Ritssluiting aan de zijkant van de pijpen voor gemakkelijke toegang. Afritsbare holsterzakken voor extra veelzijdigheid. Kruis inzetstuk om spanning te verminderen en scheuren in de naden te voorkomen. Afneembare bretels voor meer veelzijdigheid.
Normen EN ISO 20471 Klasse 2 ; EN 343:2019 Klasse 3:1 X WP 15.000 mm ; EN 342 0,356 (M².K/W), 2, X
Normen EN ISO 20471 Klasse 2 ; EN 343:2019 Klasse 3:1 X WP 15.000 mm ; EN 342 0,356 (M².K/W), 2, X
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,22 excl. BTW
/ stuk
€ 153,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen