PORTWEST WINTEROVERALL PW3 PW352 HI-VIS GEEL/ZWART MT S
PORTWEST PW352 - PW3 Hi-Vis winteroverall
Zie technische informatieReferenties
Portwest:PW352YBRS
Rubix:A0381737
EAN:5036108339587



Productdetails : PORTWEST WINTEROVERALL PW3 PW352 HI-VIS GEEL/ZWART MT S
Een hoogwaardige PW3 Hi-Vis winteroverall die totale veiligheid combineert met een geavanceerd ontwerp. Deze eigentijdse overall is gemaakt van onze beroemde 300D Oxford PU-gecoate, duurzame, vlekbestendige stof en heeft vele uitstekende kenmerken, waaronder een afneembare, gewatteerde capuchon, zware wintervulling voor maximale thermische bescherming, extra lange ritsen aan de zijkant van de pijpen voor gemakkelijk aan- en uittrekken en 8 functionele, veilige opbergzakken, waaronder op de bovenkant te vullen kniebeschermerszakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 450 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,57 excl. BTW
/ stuk
€ 210,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen