PORTWEST VEILIGHEIDSVEST LANG RIS RT20 HI-VIS ORANJE MT 3XL
Portwest RT20 Oranje Hi-Vis Vest
Zie technische informatieReferenties
Portwest:RT20ORRXXXL
Rubix:A0387685
Fabrikant:RT20ORRXXXL
EAN:5036108057528

Productdetails : PORTWEST VEILIGHEIDSVEST LANG RIS RT20 HI-VIS ORANJE MT 3XL
Dit gespecialiseerde anti-klit vest is ontworpen als een comfortabel en veilig kledingstuk voor gebruik op het circuit. Kenmerken van dit kledingstuk zijn een elastische achterkant, ritssluiting en een 4-punts break away functie op de schouders en zijnaden.
Kenmerken
Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid
Ritssluiting aan de voorkant voor gemakkelijke toegang
Halfelastische taille voor een veilige en comfortabele pasvorm
Voldoet aan de EN ISO 20471-norm
Voldoet aan RIS 3279-TOM voor de spoorwegindustrie (alleen oranje)
CE-gecertificeerd
4-punts break away functie op de schouders en zijnaden
Shell Stof: 100% Polyester, Warp Knit 160g
Kenmerken
Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid
Ritssluiting aan de voorkant voor gemakkelijke toegang
Halfelastische taille voor een veilige en comfortabele pasvorm
Voldoet aan de EN ISO 20471-norm
Voldoet aan RIS 3279-TOM voor de spoorwegindustrie (alleen oranje)
CE-gecertificeerd
4-punts break away functie op de schouders en zijnaden
Shell Stof: 100% Polyester, Warp Knit 160g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,37 excl. BTW
/ stuk
€ 12,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen