PORTWEST POLOSHIRT RT22 HI-VIS ORANJE MT 4XL

Portwest RT20 Oranje Hi-Vis Vest

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:RT22ORR4XL
Rubix:A0387682
Fabrikant:RT22ORR4XL
EAN:5036108128204
PORTWEST POLOSHIRT RT22 HI-VIS ORANJE MT 4XL

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat4xl
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT RT22 HI-VIS ORANJE MT 4XL


Dit gespecialiseerde anti-klit vest is ontworpen als een comfortabel en veilig kledingstuk voor gebruik op het circuit. Kenmerken van dit kledingstuk zijn een elastische achterkant, ritssluiting en een 4-punts break away functie op de schouders en zijnaden.
Kenmerken
Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid
Ritssluiting aan de voorkant voor gemakkelijke toegang
Halfelastische taille voor een veilige en comfortabele pasvorm
Voldoet aan de EN ISO 20471-norm
Voldoet aan RIS 3279-TOM voor de spoorwegindustrie (alleen oranje)
CE-gecertificeerd
4-punts break away functie op de schouders en zijnaden
Shell Stof: 100% Polyester, Warp Knit 160g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maat4xl
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
€ 17,27 excl. BTW
/ stuk
€ 20,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat