Referenties
Portwest:S441YERXXXL
Rubix:A0031782
Fabrikant:S441YERXXXL
EAN:5036108020805



Productdetails : PORTWEST REGENBROEK S441 GEEL MT 3XL
Lichtgewicht en gemakkelijk opvouwbaar voor extra gebruiksgemak, deze broek biedt comfort en bescherming bij alle weersomstandigheden. De pasvorm is ruim zodat ze eenvoudig over een andere broek gedragen kunnen worden, met als bijkomend voordeel zijtoegangzakken. De met drukknopen verstelbare zoom zorgt voor een veilige pasvorm rondom werkschoenen. Onovertroffen prijs-kwaliteitverhouding.
Sterke punten
- Extreem waterafstotende PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco stofafwerking, water parelt van het oppervlak van de stof
- Lichtgewicht, waterdicht materiaal met getapete naden voorkomt waterindringing
- Getapete naden voor extra bescherming
- Volledig elastische tailleband voor optimaal draagcomfort
- Zijopeningen voor toegang
- Met drukknopen verstelbare zomen voor een veilige pasvorm
- Ruime pasvorm voor draagcomfort
- REACH-conforme PVC-coating
- Stof met UPF 40+ waardering die 98% van de UV-straling blokkeert
- Retailzak die de presentatie voor winkelverkoop verbetert
- CE-gecertificeerd
Buitenstof :
100% Polyester, PVC-gecoat 210g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,86 excl. BTW
/ stuk
€ 11,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen