PORTWEST REGENBROEK S441 ZWART MT XXL
PORTWEST S441BKRM REGENBROEK ZWART
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:S441BKRXXL
Rubix:A0031758
Fabrikant:S441BKRXXL
EAN:5036108162574

Documenten
Productdetails : PORTWEST REGENBROEK S441 ZWART MT XXL
De S441 klassieke regenbroek van Portwest biedt een betrouwbare, zuinige oplossing tegen slecht weer. Deze is ontworpen met het oog op comfort en gebruiksgemak en combineert een ruime pasvorm met praktische functies voor professionele toepassingen.
Kenmerken:
De S441 is vervaardigd uit lichtgewicht polyester met een PVC-coating, wat zorgt voor een hoge waterdichtheid zonder het draagcomfort te beperken. Dankzij de PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-afwerking parelt water gemakkelijk van het oppervlak af. Volledig getapete naden voorkomen het binnendringen van vocht. De elastische taille zorgt voor een comfortabele pasvorm, terwijl de drukknopen in de zoom het eenvoudig maken om de broek over werklaarzen te dragen. Zijopeningen bieden toegang tot de zakken van de onderliggende kleding. Dankzij de losse pasvorm garandeert deze broek veel bewegingsvrijheid en is hij gemakkelijk te combineren met andere werkkleding. Hij biedt bovendien UPF 40+ zonbescherming, die tot 98% van de UV-stralen blokkeert, en is eenvoudig op te vouwen voor een compacte opslag.
Specificaties:
- Materiaal: 100% polyester met PVC-coating, 210 g/m²
- Afwerking: Texpel™ Splash Eco (PFAS-vrij)
- Afdichting: volledig getapete naden
- Kleur: zwart
- Taille: elastisch
- Zijopeningen voor toegang tot onderliggende zakken
- Verstelbare zoom met drukknopen
- Pasvorm: ruim
- UV-bescherming: UPF 40+
- Wasinstructies: wassen op max. 40 °C (mild programma)
Normen:
Deze S441 klassieke regenbroek voldoet aan de EN 343 klasse 3:1 X-norm. Deze Europese norm garandeert dat het kledingstuk bestand is tegen binnendringend water (klasse 3 is het hoogst) en dat het ademend is (klasse 1), waardoor het geschikt is voor langdurig gebruik in de regen.
Merkinformatie:
Portwest is een internationaal merk gespecialiseerd in werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Het werd opgericht in 1904 en is nog altijd een onafhankelijk familiebedrijf gebleven. Het is vandaag de dag aanwezig in meer dan 130 landen. Portwest richt zich op textielinnovatie, productiekwaliteit en de toegankelijkheid van zijn producten om te voldoen aan de behoeften van professionals in alle industriële sectoren.
Kenmerken:
De S441 is vervaardigd uit lichtgewicht polyester met een PVC-coating, wat zorgt voor een hoge waterdichtheid zonder het draagcomfort te beperken. Dankzij de PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-afwerking parelt water gemakkelijk van het oppervlak af. Volledig getapete naden voorkomen het binnendringen van vocht. De elastische taille zorgt voor een comfortabele pasvorm, terwijl de drukknopen in de zoom het eenvoudig maken om de broek over werklaarzen te dragen. Zijopeningen bieden toegang tot de zakken van de onderliggende kleding. Dankzij de losse pasvorm garandeert deze broek veel bewegingsvrijheid en is hij gemakkelijk te combineren met andere werkkleding. Hij biedt bovendien UPF 40+ zonbescherming, die tot 98% van de UV-stralen blokkeert, en is eenvoudig op te vouwen voor een compacte opslag.
Specificaties:
- Materiaal: 100% polyester met PVC-coating, 210 g/m²
- Afwerking: Texpel™ Splash Eco (PFAS-vrij)
- Afdichting: volledig getapete naden
- Kleur: zwart
- Taille: elastisch
- Zijopeningen voor toegang tot onderliggende zakken
- Verstelbare zoom met drukknopen
- Pasvorm: ruim
- UV-bescherming: UPF 40+
- Wasinstructies: wassen op max. 40 °C (mild programma)
Normen:
Deze S441 klassieke regenbroek voldoet aan de EN 343 klasse 3:1 X-norm. Deze Europese norm garandeert dat het kledingstuk bestand is tegen binnendringend water (klasse 3 is het hoogst) en dat het ademend is (klasse 1), waardoor het geschikt is voor langdurig gebruik in de regen.
Merkinformatie:
Portwest is een internationaal merk gespecialiseerd in werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Het werd opgericht in 1904 en is nog altijd een onafhankelijk familiebedrijf gebleven. Het is vandaag de dag aanwezig in meer dan 130 landen. Portwest richt zich op textielinnovatie, productiekwaliteit en de toegankelijkheid van zijn producten om te voldoen aan de behoeften van professionals in alle industriële sectoren.
Sterke punten
- Effectieve bescherming tegen regen en spatten dankzij waterdichte stof en getapete naden;
- Losse pasvorm om gemakkelijk over een werkbroek aan te trekken;
- Handige verstelling van de zoom met drukknopen voor een goede pasvorm rond laarzen;
- Elastische tailleband voor optimaal comfort tijdens het bewegen;
- Zijopeningen voor gemakkelijke toegang tot binnenbroekzakken;
- Verhoogde UV-bestendigheid met UPF 40+ bescherming;
- Snel opvouwbaar voor ruimtebesparend opbergen;
- Milieuvriendelijke Texpel™ Splash Eco PFAS-vrije afwerking.
- Losse pasvorm om gemakkelijk over een werkbroek aan te trekken;
- Handige verstelling van de zoom met drukknopen voor een goede pasvorm rond laarzen;
- Elastische tailleband voor optimaal comfort tijdens het bewegen;
- Zijopeningen voor gemakkelijke toegang tot binnenbroekzakken;
- Verhoogde UV-bestendigheid met UPF 40+ bescherming;
- Snel opvouwbaar voor ruimtebesparend opbergen;
- Milieuvriendelijke Texpel™ Splash Eco PFAS-vrije afwerking.
Toepassingen
De S441 klassieke regenbroek is perfect voor buitenwerkzaamheden in natte omstandigheden. Hij is ideaal voor de bouw, nutsbedrijven, logistiek, landbouw of onderhoud. Dankzij de praktische eigenschappen en ruime snit is deze broek een slimme keuze voor professionals die droog en comfortabel willen blijven in de regen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,86 excl. BTW
/ stuk
€ 11,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen