PORTWEST OVERALL GEVOERD S485 HV ORANJE/MARINE MT L

Portwest S485 - S485 - Hi-Vis Tweekleuren Overall - Gevoerd Oranje/marine

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:S485ONRL
Rubix:A0196663
EAN:5036108196531
PORTWEST OVERALL GEVOERD S485 HV ORANJE/MARINE MT L

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maatl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST OVERALL GEVOERD S485 HV ORANJE/MARINE MT L


Dit kledingstuk is ontworpen om veilig te kunnen werken. De tweekleuren overall beschermt het lichaam tegen natte omstandigheden terwijl veiligheid voorop staat. De gewatteerde voering geeft extra warmte.

Sterke punten

• Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water • Extreem water afstotend doek afwerklaag, water rolt van het oppervlakte af. • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C • Windvanger in de mouw voor warmte en comfort • Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil • Gevoerd voor extra thermische isolatie • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten • 5 opbergzakken • Telefoonzak • Tweeweg rits voor makkelijk openen • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling • CE gecertificeerd • UKCA gemarkeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maatl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Materiaal300d industry: 100% gerecycled polyester, 300d oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele pu-gecoat
Gewicht190 g/m²
€ 93,69 excl. BTW
/ stuk
€ 113,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat