PORTWEST BROEK SEALTEX ULTRA S493 HI-VIS GEEL MT XXL
PORTWEST S493 SEALTEX ULTRA BROEK GEEL
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S493YERXXL
Rubix:A0386205
EAN:5036108030774

Productdetails : PORTWEST BROEK SEALTEX ULTRA S493 HI-VIS GEEL MT XXL
Voor comfort gedurende de hele dag is de tailleband van de S493 volledig elastisch en zijn de zomen verstelbaar met drukknopen. De broek is afgewerkt met hoogwaardige reflecterende tape die is gecertificeerd volgens EN ISO 20471.Waterdicht met gelaste naden om waterindringing te voorkomen Ademende en winddichte stof met mechanische stretch-eigenschappen Extreem waterafstotende, milieubewuste stofafwerking, water parelt van het stofoppervlak Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort Met drukknopen verstelbare zomen voor een goede pasvorm Warmtegevoelige reflecterende tape voor extra zichtbaarheid Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof Stof met UPF 40+ om 98% van de UV-stralen tegen te houden CE-gecertificeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,41 excl. BTW
/ stuk
€ 51,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen