PORTWEST JACK CONTRAST S466 HI-VIS GEEL/ZWART MT L
Portwest slijtvaste Hi-Vis Contrast verkeersjas
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:S466YBRL
Rubix:A0385966
Fabrikant:S466YBRL
EAN:5036108255924

Documenten
Productdetails : PORTWEST JACK CONTRAST S466 HI-VIS GEEL/ZWART MT L
Het gebruik van twee kleuren in het Portwest Work Wear Hi-Vis Contrast Traffic Jacket zorgt niet alleen voor een opvallende stijl, maar volgens velen ook voor een betere zichtbaarheid. De reflecterende banden vallen nog meer op tegen de twee kleuren. Warmte en droogte zijn factoren die in dit ontwerp zijn meegenomen, met de nylon en gewatteerde voering aan de binnenkant van de 100% polyester 300D Oxford geweven buitenstof. Het is waterdicht en biedt extra bescherming door de stormflap met drukknopen over de ritssluiting aan de voorkant. De capuchon en zoom kunnen worden aangetrokken met de trekkoordversteller en de mouwen worden vastgezet met gebreide manchetten.
Type: Normaal
Sterke punten
CE-gecertificeerd
Zak voor verborgen mobiele telefoon
Contrasterende inzetstukken
Getapete naden
UPF 50+
Winddicht
Gevoerd
Dubbelzijdige ritssluiting
4 zakken
Intrekbare capuchon
Waterdicht kledingstuk
Texpel Splash
Gecertificeerd voor meer dan 50 wasbeurten
Zak voor verborgen mobiele telefoon
Contrasterende inzetstukken
Getapete naden
UPF 50+
Winddicht
Gevoerd
Dubbelzijdige ritssluiting
4 zakken
Intrekbare capuchon
Waterdicht kledingstuk
Texpel Splash
Gecertificeerd voor meer dan 50 wasbeurten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,92 excl. BTW
/ stuk
€ 50,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen