PORTWEST SOFTSHELL JACK MULTINORM ARC FR MV72 HV GEE/MAR S
PORTWEST SOFTSHELL JACK MULTINORM ARC FR MV72 HV ORA/MAR
Zie technische informatieReferenties
Portwest:MV72YNRS
Rubix:A0385233
Fabrikant:MV72YNRS
EAN:5036108330713

Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK MULTINORM ARC FR MV72 HV GEE/MAR S
Het Modaflame multinormen Arc Softshell jack is gemaakt van een zeer bestendig 3 lagen softshell-doek. Door toepassing van modacryl en koolstofvezel elementen biedt deze softshell een zeer goede bescherming tegen vlam, chemische en antistatische risico’s en heeft tevens hoge zichtbaarheid eigenschappen. Dankzij een interactieve ritssluiting kan deze softshell in een buitenjack worden geritst voor extra isolatie. . De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen. Beschermt tegen straling- en convectiehitte. Zakken met rits. Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom. Borstlat om tegen de elementen te beschermen. klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm. Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit. Stijlvolle contrast kleuren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | softshell |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | modaflame softshell |
| Vlamweerstand | vlamvertragend (modaflame®) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,87 excl. BTW
/ stuk
€ 228,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen