PORTWEST JACK MADRID TX70 HI-VIS ORANJE/MARINE MT XXL
Portwest TX70 veiligheidsjas
Zie technische informatieReferenties
Portwest:TX70ONRXXL
Rubix:A0386181
Fabrikant:TX70ONRXXL
EAN:5036108260270

Productdetails : PORTWEST JACK MADRID TX70 HI-VIS ORANJE/MARINE MT XXL
De nieuwe Portwest Texo-lijn omvat ook de stijlvolle en praktische Madrid-waarschuwingssweater. De duurzame stof waarvan hij is gemaakt, zorgt voor slijtvastheid en duurzaamheid. De jas heeft talrijke zakken en de zak voor de telefoon is groot genoeg voor de nieuwste smartphones. Kenmerken. Duurzame polyester-katoenmix met Texpel-vlekwerende afwerking. Reflecterende band voor betere zichtbaarheid. 4 ruime zakken. Zak voor telefoon en pen. Dubbele naden zorgen voor extra duurzaamheid. Volledig conform de Britse spoorwegnorm RIS 3279-TOM (alleen de kleur oranje). CE-gecertificeerd. Stof met UPF 40+ filter dat 98% van de UV-straling tegenhoudt. Verstelbare manchetten met klittenband. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten. IX70 + TX72 zijn samen gecertificeerd als een set die voldoet aan EN ISO 20471 klasse 3. Stijlvolle contrasterende kleuren. Elastische afwerking aan de zijkant van de tailleband voor extra comfort. Hoogwaardige vlekbestendige afwerking die olie, water en vuil afstoot. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten. Volledig conform EN ISO 20471.
Sterke punten
VOORDELEN ● Duurzaam polyester-katoenweefsel met Texpel-vlekwerende afwerking ● Waarschuwingsband voor betere zichtbaarheid ● 4 ruime zakken ● Zak voor telefoon en pen ● Dubbele naden voor extra duurzaamheid ● Volledig conform de Britse spoorwegnorm RIS 3279-TOM (alleen oranje kleur)● CE-gecertificeerd ● Stof met UPF 40+ filter dat 98% van de UV-straling tegenhoudt ● Verstelbare manchetten met klittenband ● Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten ● IX70 + TX72 gecertificeerd als set volgens EN ISO 20471 klasse 3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,97 excl. BTW
/ stuk
€ 47,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen