PORTWEST VEILIGHEIDSVEST EN20471 C472 HV GEEL MT S/M
PORTWEST VEILIGHEIDSVEST EN20471 C472 HV
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:C472YERS/M
Rubix:A0386684
EAN:5036108141524



Documenten
Productdetails : PORTWEST VEILIGHEIDSVEST EN20471 C472 HV GEEL MT S/M
Het Portwest Hi-Vis Band en brace vest is ontworpen om de zichtbaarheid en veiligheid te verbeteren in werkomgevingen waar visuele signalering essentieel is. Dit zeer zichtbare kledingstuk zorgt ervoor dat de drager snel wordt opgemerkt bij weinig licht of in gebieden met een hoog risico, terwijl het optimaal comfort garandeert dankzij het lichte, ergonomische ontwerp.
Kenmerken:
Dit high-visibility vest is ontworpen om elke dag te dragen en is gemaakt van 100% ketting gebreid polyester, wat lichtheid en ademend vermogen biedt. De reflecterende striping op de borst optimaliseert de zichtbaarheid overdag en 's nachts. De klittenbandsluiting maakt het aantrekken snel en veilig. De ruime pasvorm zorgt voor bewegingsvrijheid, waardoor het ideaal is voor activiteiten die bewegingsgemak vereisen.
Specificaties:
- Materiaal: 100% polyester
- Stof: ketting gebreid
- Stofgewicht: 124 g/m²
- Sluiting: klittenband
- Ontwerp: horizontale reflecterende striping op de borst
- Pasvorm: ruim voor meer bewegingsvrijheid
- Verkrijgbare kleuren: fluorescerend geel en oranje
- Maximaal aantal wasbeurten: 50
- Wasvoorschrift: wassen op 40 °C (mild programma)
- Niet bleken, niet in de droger, niet strijken, aan de lijn drogen
Normen:
- EN ISO 20471 Klasse 2: hoge zichtbaarheid in werkomgevingen met gemiddeld tot hoog risico, wat goede visuele herkenning garandeert.
Merkinformatie:
Portwest is een internationale speler in werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen en ontwerpt al sinds 1904 innovatieve oplossingen om de veiligheid en het comfort van professionals te garanderen. Met meer dan 5.100 werknemers beheerst het bedrijf het volledige productieproces dankzij zijn moderne productielocaties in Europa en Azië. De erkende expertise omvat kleding met hoge zichtbaarheid, vlamvertragende uitrusting en hand- en voetbescherming.
Kenmerken:
Dit high-visibility vest is ontworpen om elke dag te dragen en is gemaakt van 100% ketting gebreid polyester, wat lichtheid en ademend vermogen biedt. De reflecterende striping op de borst optimaliseert de zichtbaarheid overdag en 's nachts. De klittenbandsluiting maakt het aantrekken snel en veilig. De ruime pasvorm zorgt voor bewegingsvrijheid, waardoor het ideaal is voor activiteiten die bewegingsgemak vereisen.
Specificaties:
- Materiaal: 100% polyester
- Stof: ketting gebreid
- Stofgewicht: 124 g/m²
- Sluiting: klittenband
- Ontwerp: horizontale reflecterende striping op de borst
- Pasvorm: ruim voor meer bewegingsvrijheid
- Verkrijgbare kleuren: fluorescerend geel en oranje
- Maximaal aantal wasbeurten: 50
- Wasvoorschrift: wassen op 40 °C (mild programma)
- Niet bleken, niet in de droger, niet strijken, aan de lijn drogen
Normen:
- EN ISO 20471 Klasse 2: hoge zichtbaarheid in werkomgevingen met gemiddeld tot hoog risico, wat goede visuele herkenning garandeert.
Merkinformatie:
Portwest is een internationale speler in werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen en ontwerpt al sinds 1904 innovatieve oplossingen om de veiligheid en het comfort van professionals te garanderen. Met meer dan 5.100 werknemers beheerst het bedrijf het volledige productieproces dankzij zijn moderne productielocaties in Europa en Azië. De erkende expertise omvat kleding met hoge zichtbaarheid, vlamvertragende uitrusting en hand- en voetbescherming.
Sterke punten
- Uitstekende zichtbaarheid dankzij reflecterende striping op de borst
- Hoog draagcomfort dankzij lichtgewicht stof en ruime pasvorm
- Snel aan te trekken dankzij praktische klittenbandsluiting
- Compatibel met andere PBM’s en werkkleding
- Helpt het risico op ongevallen in slecht verlichte omgevingen te verminderen
- Hoog draagcomfort dankzij lichtgewicht stof en ruime pasvorm
- Snel aan te trekken dankzij praktische klittenbandsluiting
- Compatibel met andere PBM’s en werkkleding
- Helpt het risico op ongevallen in slecht verlichte omgevingen te verminderen
Toepassingen
Dit veiligheidsvest is ideaal voor professionals die werken in omgevingen met weinig licht of waar de zichtbaarheid van levensbelang is. Het is perfect geschikt voor onderhoudspersoneel, bouwvakkers, logistieke en transportmedewerkers, en wegwerkers. De oranje uitvoering is bij uitstek geschikt voor de spoorwegsector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s/m |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,47 excl. BTW
/ stuk
€ 4,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen